間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
日立産機システム

インバータ L200シリーズ(訳あり)

注文コード:09925842 注文コード:09925842
 
●特記: 
※理由ありです:未使用、開封済みです。  
●周波数(Hz): 
50/60  
●制御方式: 
線間正弦波変調PWM方式  
●概略質量(kg): 
1.8  
●定格出力電流(A): 
7.1  
●周波数許容変動: 
±5%  
●出力定格容量(kVA): 
200V:2.4
240V:3.3  

●定格入力交流電圧(V): 
三相200〜240  
●適合モータ容量(kW): 
1.5
(注意)適用モートルは日立3相標準モートル(4P)を示します。  

●冷却方式: 
強制空冷  
●湿度範囲(RH): 
20〜90%  
●電圧許容変動: 
±10%  
●使用周囲温度(℃): 
-10〜50(40℃以上で使用される場合は、ディレーティング条件に従ってご使用ください。)  
●過負荷電流定格: 
150%、1分間  
●電源設備容量(kVA): 
4.0
(注意)電源側(リアクトルや配線など)インピーダンスの値によって変わります。  

●保護構造(JEM1030): 
IP20  
●保存温度範囲(℃): 
-25〜65(輸送中短時間)  
●振動: 
5.9mm/s2(0.6G) 10〜55Hz  
●設置場所: 
屋内(腐食ガス、塵埃のないところ)  
●標高(m): 
1000以下  
●定格出力電圧(V): 
三相200〜240(入力電圧に依存)
(注意)出力電圧は電源電圧が低下すると下がります。  

●色(本体): 
ブルー(DIC14 Version NO.436)(D.I.C14版 No.436)  
●回生制動力: 
コンデンサ帰還時:約20〜40%  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09925842

L200-015LFR ¥89,800 返品不可

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧