曜日別特売

アルミホイル用ソケット

アルミホイル用ソケット - エーモン
(9件のレビュー)

アルミホイール対応薄口設計。

用途四輪駆動車などのロングナットにも使いやすい。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)約80差込角(mm)9.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
対辺(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0993166113492417Dd/24Φ
オープン
取扱い終了
0993167713502619Dd/26Φ
オープン
取扱い終了
0993168613512821Dd/28Φ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09931677
2016-11-19
用途: タイヤ交換

9.5の差し込み口のものはあまりないので一個あると便利です。
早回しなどレンチにも使えなかなかいいです。

対象商品 : 09931661
2016-10-03
用途: バイクのドレンボルト用
医療・福祉・介護関連業

これまでバイクのドレンボルトの脱着にはアルミホイールのクロスレンチを使用してきましたが、ドレンボルトを締める際にトルクレンチを使用するために今回購入しました。問題なく使用しています。

対象商品 : 09931677
2016-04-19
用途: タイヤ交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

シーズンでのタイヤ交換に使用しています。
複数の車両を交換するので差し替えて使えるため、便利です。

対象商品 : 09931661
2015-12-08
用途: タイヤのナット交換に使用

安くて使いやすいです。

対象商品 : 09931677
2014-09-11
用途: 車整備

価格が安いので、使用感が良いとは思っていませんでしたが、意外にも使いやすかったです。ホイルに傷を付ける事無くナットを外せたので、車載工具の仲間入りをさせませた。今後とも頼むぜ!

対象商品 : 09931686
2013-11-18
用途: タイヤがパンクした時に使用
有限会社オフィスさと

純正工具でもソケットレンチでも両方に使えるのがよい

対象商品 : 09931686
2013-11-20
用途: トルクレンチ用に購入

あと5cm長いのが良かったかな~。でも、値段が値段なんで仕方ないです。エクステ付けます。

対象商品 : 09931677
2011-12-13
用途: アルミホイール用に
有限会社アネックス

スタッドレスタイヤに付いているホイールの穴が小さくてクロスレンチ入らず、車に付いているレンチを使用すると傷が付いてしまう為購入しました。値段がかなり安かったので強度に不安がありましたが、使用感は十分満足です。なめる事もなく普通に使用できました。類似品が千円以上なので、それを考えるとコストパフォーマンスにも優れていると思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする