こんなお得な商品も!
配線コード 5m巻
モノタロウ
¥219
税込¥241
(121)
耐熱、耐油、対衝撃、難燃性に優れています。保管しやすく、もつれない樹脂製リール採用。コードホルダー付で余ったコードをスッキリ収納。
用途各種電装品取付け時の配線に。
長さ(m)20
使用可能電力DC12V80W以下/DC24V160W以下
周囲温度(℃)許容電流算出/70
許容温度(℃)導体最高/80
内容量1巻(20m)
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09938512 | E176 | 73991567 | 3468 |
|
配線コード | エーモン | 1巻(20m) | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 09938521 | E177 | 73991576 | 3469 |
|
配線コード | エーモン | 1巻(20m) | ¥999 税込¥1,099 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09938512
2019-07-17
- 用途:
- フォグランフ、イルミネーション配線
自動車・二輪車・自転車関連業
作業的に少量で良かったので使い勝手が大変良かったので個人的に申し分なかったです。