間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > タイホーコーザイ > 防錆/浸透剤

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 鈑金・塗装関連 > 塗装・養生用品 > スプレー > ラッカースプレー > タイホーコーザイ

1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

つや消しブラック

注文コード:09953772
 
●特長: 
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。
乾燥が速く、耐候性に優れます。  

●用途: 
自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等  

●成分: 
アクリル樹脂
ニトロセルロース
トルエン
酢酸エチル
顔料
DME  

●耐熱温度(℃): 
120  
●指触乾燥時間(分): 
5〜10(常温)  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
300ml  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
225  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09953772 00085 ¥1,400
¥1,010 ¥960
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。