間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

乾性潤滑剤

注文コード:09953702
 
●特長: 
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能  

●用途: 
Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑  

●成分: 
フッ素樹脂(PTFE)
IPA
DME  

●使用温度範囲(℃): 
250以下  
●耐熱温度(℃): 
250  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の品名: 
アルコール類  
●危険物の含有量: 
26ml  
●動摩擦係数: 
0.04〜0.07  
●内容量: 
1本(65ml)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09953702

00186 ¥2,100
¥1,380 ¥1,311
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧