間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > スプレー・オイル・グリス > 潤滑油/防錆油 > タイホーコーザイ

1 件中 1 - 1 件
タイホーコーザイ

スポットジンク

注文コード:09962617
 
●特長: 
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。
特殊行程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。  

●仕様: 
乾燥塗膜中の金属粉:85%以上
膜厚=20〜30μ
指蝕乾燥=約10分  

●成分: 
エポキシエステル樹脂
亜鉛粉末
アルミニウム粉末
キシレン
DME  

●種類: 
第二石油類112ml 危険等級V  
●塗布面積(m2/缶): 
2.5  
●塩水噴霧: 
500時間以上  
●屋外放置: 
2年以上  
●水道水浸漬: 
1年以上  
●密着性碁盤目試験: 
100/100  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
229  
●内容量: 
1本(300g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09962617 00488 ¥2,150
¥1,545
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。