武蔵ホルト

ミクロコンパウンド

ミクロコンパウンド 武蔵ホルト
 

ミクロコンパウンド (2件の商品レビュー)

鏡面仕上げ用の研磨剤を使用し、塗装面の最終仕上げに効果を発揮する自動車補修用のコンパウンドです。
質量(g)
70
内容量
1本(70g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
09963107 MH122 ¥800
¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ワックス・磨き・仕上げ > コンパウンド

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: あらゆる物の汚れ取りと研磨

大きな傷や汚れでは最初に50ミクロンのコンパウンドで取り、仕上げにこれを使うと横から見ても全く傷が取れている。主にプラスチック製品に使うが金属製品でも問題ない。もう一段目に見えない位の傷を取ろうするなら0.1ミクロンのコンパウンドが最終仕上げで素材を見て使うと良い。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合名会社秋山酒店 様 [2015-02-19]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ボディーのキズ消し

細かく、わずかな摺りキズ等であればきれいに消すことが出来ます。
今後は粗いもの→今回購入品のような方法で使用すると良いかと思いますので
セット品のような商品が有れば、DIY的に出来ると思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。