間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
National

充電インパクトドライバー

注文コード:09995955 注文コード:09995955 注文コード:09995955 注文コード:10010874 注文コード:10010883
 
●特長: 
打撃力切替で失敗を減らす。  

●仕様: 
ワンタッチビットロック方式
ブレーキ・LEDライト付き  

●質量(kg): 
1.5  
●打撃数(min-1[回/分]): 
Hモード(強)/0〜3,000
Sモード(弱)/0〜2,500  

●ねじ締め能力: 
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約240本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約70本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本  

●チャック: 
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


回転数(min-1[r.p.m])
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ボルト締め能力
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09995955

EZ7544LN2S-B 155×59×228 ボルト(M16×25mm・板厚10mm,普通ボルト)約320本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm,普通ボルト)約830本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm,高力ボルト)約150本
¥53,800
¥39,350 ¥37,383
特価
出荷目安:5日

10010883

EZ7544LN2S-A Hモード(強)/0〜2700
Sモード(弱)/0〜2400
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約320本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約830本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本
155×228×59 ¥53,800
¥39,350 ¥37,383
特価
出荷目安:1日

10010874

EZ7544LN2S-R Hモード(強)/0〜2700
Sモード(弱)/0〜2400
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約320本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約830本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本
155×228×59 ¥53,800
¥39,350 ¥37,383
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧