ディスクグラインダー

ディスクグラインダー モノタロウ
(235件のレビュー)

スリムボディで作業性抜群!
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単!
補助ハンドル付きで長時間の作業も疲れません!
安全な二重絶縁構造。

用途
金属のバリ取り・研磨・研削か塗装落とし・下地みがき。
薄鉄板・タイル・レンガなどの切断に。
重研削のご使用にはご注意下さい。
付属品
鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)
砥石支えワッシャ
砥石押えナット
スパナ
補助ハンドル
交換用カーボンブラシセット
全長(mm)270(本体) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)550 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.8 砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径) コード2心・約1.8m 胴径(Φmm)58.5(グリップ付近) 定格時間(分)30
注意
※切断砥石を使用する場合は、切断砥石用カバーをご使用ください。
砥石の取替え、試運転は、法・規則で定められた特別教育を受けた方におこなわせてください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09997005 MRO-100DG 1台 約2.0
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
10023492 MRO-100DG 1セット(10台) 約2.0
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 235
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09997005
2022-12-20
用途:
研磨作業に
祐宝丸 様

オリジナルブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
09997005
2019-02-15
用途:
木工用
医療・福祉・介護関連業

大きなしゃもじを作ったとき、作業がはかどった。刃をかえて磨き作業もしている。

対象商品:
09997005
2019-01-28
用途:
自転車メンテナンス

超強力な錆はこれで落とします。
コンクリートも切れますので重宝しています。

対象商品:
09997005
2018-11-05
用途:
鉄鋼材料その他の切断

使用上の問題点はなく普通に使える。但し、ワッシャーと軸の掛かりがギリギリで、信頼感に欠ける。

対象商品:
09997005
2018-07-09
用途:
いろいろな
その他業種

新タイプと間違えて購入してしまったんですが、頻度は低い方ですが2年近く普通に使えてます。

対象商品:
09997005
2017-05-23
用途:
材木削り
農・林・水産業

価格の割には充分に使えます。取っ手部分が軽プラなので非常にちゃちく感じますが…。
この手のどの製品でも同じでしょうが、長時間使うと手が痺れます。また耳もしばらくはキーンとしています。

対象商品:
09997005
2017-02-23
用途:
パイプの切断加工

パイプのちょっとした切断や加工に使用したかったので、丁度他の商品も注文する用事があり、一緒に注文しました。金額的に特に問題は無く使い勝手も悪くないです。ただ、これはモノタロウブランドの商品だと思うのですが、割引クーポンの対象外になっているのか、キャンペーンコードを入力しても割引にならなかったのが不満と言えば不満でした。

1人が参考にしています
対象商品:
09997005
2017-02-19
用途:
研磨用に

日曜DIYで研磨に使用するため購入しましたがまだ実作業はしていませんが交換用カーボンブラシも付属しており初心者には丁度良いです。
価格も安いし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19
質問:
左側についているグリップを右側に取り付けできますか?
回答:
左右どちらでも使用可能です。
対象商品:
09997005
3人が参考にしています
2011-08-30

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする