間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 切削工具 > ドリル > コンクリート用 > BOSCH (ボッシュ)

1 件中 1 - 1 件
BOSCH(ボッシュ)

SDS-maxビット 2カッタービット スパイラルタイプ

注文コード:10009772
 
●特長: 
穴あけスピードと経済性を高い次元で両立。  

●全長(mm): 
540  
●刃径(Φmm): 
14.5  
●有効長(mm): 
400  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10009772 MAX145540 ¥5,200
¥3,380 ¥3,211
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。