間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具アクセサリー > BOSCH

1 件中 1 - 1 件
BOSCH(ボッシュ)

バッテリー 9.6V

注文コード:10009727
 
●適合: 
バッテリードライバードリル(GSR9.6VES(/Q),GSR9.6VN(/P),GSR9.6V(/C))
バッテリー振動ドリル(GSB9.6VE(/P))
バッテリードリル(GBM9.6V(/P,/C))
バッテリーマルチカッター(GUS9.6V/C,GUS9.6V)
バッテリーシェア(GSC9.6V(/C))
バッテリーオービタルサンダー(GSS9.6V(/C))
バッテリースポンジカッター(GSG9.6V(/C))  

●バッテリー: 
ニカドバッテリー  
●バッテリー容量(Ah): 
1.5  
●バッテリー電圧(V): 
9.6  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10009727 NTC-9.6V ¥13,100
¥10,200 ¥9,690
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。