間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > 運搬機器 > 台車 > 金網台車

2 件中 1 - 2 件
カナツー

ダイヤモンドカー

注文コード:08164764,08164773
 
●特長: 
車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
金網はナイロンコーティング処理により、耐久性・静音性を向上  

●質量(kg): 
26.2  
●車輪径(Φmm): 
130  
●タイプ: 
アミ  
●床面高さ(mm): 
220  
●押手高さ(mm): 
890  
●荷台寸法(mm): 
910×600  
●最大積載荷重(kg): 
300  
●金網内寸(mm): 
845(L)×545(W)×500(H)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08164764 PLA300Y-AMI ¥77,500
¥47,700 ¥45,315
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
08164773 PLA300Y-AMI-DS ¥89,600
¥55,147 ¥52,390
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥1,500
沖縄地方1個〜¥4,000
離島1個〜¥4,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。