間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ?????

6 件中 1 - 6 件
GoldTiger(フナハシ)

ジャストレイン パンツ

注文コード:
 
●仕様: 
総裏メッシュ付
裾巾調節用ボタン付き  

●色: 
パープル  
●材質(裏): 
PVCコーティング  
●材質(表): 
ナイロン100%  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09505072 FS-1700P S 150〜160 65〜74 オープン 廃番
09505081 FS-1700P M 160〜165 72〜80 オープン 廃番
09505097 FS-1700P L 165〜170 78〜88 オープン 廃番
09505106 FS-1700P LL 170〜175 86〜96 オープン 廃番
09505115 FS-1700P 3L 175〜185 94〜104 オープン 廃番
09505124 FS-1700P 4L 175〜185 94〜104 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。