間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式(ハンディタイプ)

1 件中 1 - 1 件
オーム電機

ハンディーサイクロンHEPAクリーナー

注文コード:10012721 注文コード:10012721 注文コード:10012721 注文コード:10012721 注文コード:10012721 注文コード:10012721 注文コード:10012721 注文コード:10012721
 
●特長: 
・600Wのハイパワーモーター!
・便利なコードリール方式。  

●用途: 
部屋や事務所の掃除に  

●付属品: 
床ブラシ、丸ブラシ、延長ホース2本
ロング隙間ノズル、肩掛けベルト  

●質量(g): 
2330  
●コード長さ(m): 
約3.5  
●吸込仕事率(W): 
100  
●集塵容量(L): 
約1  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
385×170×240  
●運転音(dB): 
約75  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10012721 TV-5000DW オープン
¥4,740 ¥4,503
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。