モノタロウ

ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ナイロン車)

ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ナイロン車) - モノタロウ
(68件のレビュー)

純国産のモノタロウ連結樹脂製平台車。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカー品でスムーズな走行。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びに便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果。

用途小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。材質樹脂幅(mm)400奥行(mm)600使用キャスター自在車×4個荷台寸法(mm)600×400持ち手穴(mm)100×35特性連結可内容量1台
注意
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
床面高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019441JR-100N100115752.8ナイロン
取扱い終了
1年間返品保証
34568256JR-100NY100115752.8ナイロン
取扱い終了
1年間返品保証
34568265JR-100NG100115752.8ナイロン
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019441
2018-03-14
用途: 製品乗せ台車
有限会社 中澤製作所

耐加重が思っていたより弱く、少しのオーバーで変形をしてしまいました
耐加重はもう少し強いとうれしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34568256
2016-09-29
用途: 暖房機を載せてます。

店の中でファンヒーターを載せてお客さんに合わせて
移動してます。

対象商品 : 10019441
2016-01-18
用途: 商品の一時保管
製造業

荷物の大きさにあわせて、繋げれるので、便利です。
以前数台購入し、よかったので追加購入しました。

対象商品 : 10019441
2016-04-19
用途: 製品の移動
株式会社田代製作所

良好。

対象商品 : 34568265
2016-01-13
用途: コンテナを載せて、工場内の移動
個人のお客様

価格は満足ですが、紡績会社なので車輪に繊維風綿が絡みつきやすい。
車輪のみの取り外しができないので風綿除去に手間がかかる

対象商品 : 34568265
2015-11-04
用途: 思い荷物の移動
卸売・小売業

色が落ち着いているので、店内に置いても目立たず使いやすい

2015-03-25
用途: 出荷前製品の一時保管
株式会社不二ゴム工業

製品自体は、動きもスムーズで、軽くて丈夫で女性が多い職場でもストレスなく使用できます。希望を言えば、他社類似品の付属品であるような差し込み式ハンドルをツナゲタロウの仕様で作っていただければよりいいと思います。現在の商品は差し込み穴?はありますが、専用のハンドルがないので、塩ビパイプを加工して使っていますが、やはり専用のものであれば最高です。

4が参考にしています
対象商品 : 34568265
2015-05-27
用途: キャスター無し収納ケース下置き
清算会社株式会社根室ヤマハ商事

キャスター無しの収納ケースを乗せて使っています。動きがスムーズで最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする