3213 ブッシュパンツ

3213 ブッシュパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(9件のレビュー)

ハードワークだから実感できる、コットンのサポート技術。
キャンバス地の素材をバイオウォッシュ加工でカジュアルな雰囲気に仕上げました。
オールシーズン対応の作業服です。

仕様
ブッシュパンツカーゴポケット
右カーゴポケット携帯電話入
コインポケット
左後貼ポケット+ピスポケット
マジックテープ付ポケット
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)82 種別パンツ シリーズHARDWORK321シリーズ 混率(%)綿100 生地キャンバス(バイオウォッシュ) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バイオウォッシュ加工の為、実際の商品の色はあせた色味となります。
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10025583 3213 70 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025592 3213 73 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025601 3213 76 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025617 3213 79 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025626 3213 82 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025635 3213 85 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025644 3213 88 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025653 3213 92 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025662 3213 96 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025671 3213 100 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025687 3213 105 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025696 3213 110 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025705 3213 115 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025714 3213 120 13
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025723 3213 70 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025732 3213 73 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025741 3213 76 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025757 3213 79 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025766 3213 82 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025775 3213 85 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025784 3213 88 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025793 3213 92 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025802 3213 96 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025811 3213 100 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025827 3213 105 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025836 3213 110 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025845 3213 115 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025854 3213 120 43
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025863 3213 70 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025872 3213 73 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025881 3213 76 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025897 3213 79 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025906 3213 82 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025915 3213 85 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025924 3213 88 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025933 3213 92 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025942 3213 96 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025951 3213 100 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025967 3213 105 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025976 3213 110 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025985 3213 115 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10025994 3213 120 53
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026003 3213 70 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026012 3213 73 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026021 3213 76 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026037 3213 79 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026046 3213 82 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026055 3213 85 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026064 3213 88 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
10026073 3213 92 93
7,500
 
 
取扱い終了

裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10026012
2016-03-17
用途:
一般作業

縫製はしっかりしていますが生地弱くポケット周りとか力のかかるところが裂けてきます ハズレでした

MonotaROからの回答


この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
10025933
2015-10-06
用途:
自動車整備業
ベルオートサービス 様

腰が深くて安心です

対象商品:
10026021
2015-06-20
用途:
自宅作業

形は細身で見た目が良い。股上が深くて安心感があります。3本目のリピートです。ブラックを購入しましたが。黒と言うより 濃い灰色 ですかね。真っ黒よりこの方が好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
10026073
2015-06-12
用途:
建築作業
有限会社 東新工業 様

幅の広いベルトが使えるような物が欲しい

1人が参考にしています
2014-04-11
用途:
溶接

綿100ですが動きやすいです。
生地は値段のわりに(バートルの3000円代のものと比べて)薄手ですが悪くは無いと思います。春夏向けという感じです。
カーゴですが細身です。
ポケットが腿の位置にくるので、ここにペン用のポケットがあっても…と、思いましたが、思ったよりは邪魔にはなりませんでした。かといって使い勝手は微妙です。
マチの無いポケットなので細かく分ける利点はあまり無いような…

ネイビーを購入しましたがグレーに近いくすんだ紺です。

2人が参考にしています
対象商品:
10025802
2012-08-22
用途:
溶接作業
建設業・工事業

色が深みのある ブルー(明るい紺色)でステキな色。
生地は思ったより部厚くなかった。
曲げ伸ばしには程よく冬場は下にタイツを着用しても
かさばらなくて良いかも知れない。
サイドポケットが通常の横に付いておらず、前にあるので
立ち座りの時が不便で道具類が入れられないのが残念。
マジックテープがポケットのふたになり便利。

3人が参考にしています
対象商品:
10025951
2011-06-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車の整備に着用しておりますが、非常に穿き心地が良くポケットも使いやすい構造で気に入りました。個人的にツナギが嫌いで、カーゴパンツにシャツの組み合わせで作業してきました。今まで色々なメーカーのパンツを使いましたが、その中で一番いいですね。肌触りやコシも良く、通気性もほどほどにいい感じなのでこれから夏にかけても快適に過ごせそうです。裾に絞りに使う紐が入っていないのもいいです。あれはあると雨の日に水を吸ってよくないですから。
価格から考えるとこの仕上がりは◎だと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
10026073
2011-04-09
用途:
社用服に使用。

藤和社の製品は品質も良く何時も愛用しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする