工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ラベルライター
>
テプラ
>
テプラPRO
>
本体
1 件中 1 - 1 件
キングジム
ラベルライターテプラPRO
●特長:
コンパクトで手軽なベーシックモデル。
●付属品:
試用PROテープカートリッジ(9mm幅)
●仕様:
熟語数/約63000語
内蔵文字数/5365文字
●質量(g):
約400(乾電池・テープ除く)
●電源:
単3アルカリ乾電池×6本(別売)
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
173×109×57
●入力方式:
JIS配列キーボード式(かなめぐり方式対応)
●液晶サイズ:
3文字×1行表示
●書体数:
漢字/1書体(ゴシック体)
かな/2書体(ゴシック・ハッピ体)
英数/2書体(ゴシック・BR体)
●対応テープ幅(mm):
P-TAPE規格 4・6・9・12・18
●最大印字行数:
1〜2行
●最大印刷幅:
9.0mm(12・18mm幅テープ使用時)
●文字サイズ:
5段階5種
●外枠:
75種
●装飾・飾り文字:
5種
●文章メモリー:
約60文字
●フォント:
16・48dot系
●ファイルバックアップ:
単3アルカリ乾電池×6本(別売)
●カッター部:
手動カッター
●内蔵ファイル:
約60文字/1ファイル
●余白:
2段階
●印刷方式:
熱転写PRO印刷方式
●文字間隔:
英数字プロポーショナル方式
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SR40
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10023921
SR40
¥6,800
¥5,280
¥5,016
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ラベルライターテプラPRO
キングジム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF