間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 事務機器 > タイムレコーダー > 本体

1 件中 1 - 1 件
マックス

タイムレコーダー

注文コード:10023937 注文コード:10023937 注文コード:10023937 注文コード:10023937 注文コード:10023937 注文コード:10023937
 
●付属品: 
取扱説明書兼保証書、タイムカード2枚、設定確認用カード2枚、壁掛け用ネジ2個  
●仕様: 
管理人数/計算しない場合100名、計算する場合50名
印字欄/パターン1:2欄印字(出勤・退勤)、パターン2:(出勤・退勤・日毎の計算)、パターン3:(出勤・退勤・日毎の計算、日毎の累計)
印字内容/日付・曜日・時・分
シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、テ(徹夜)  

●質量(kg): 
1.9  
●色: 
ホワイト  
●使用温度範囲(℃): 
0〜40  
●電源(V): 
AC100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
3.2(通常)、25(最大)  
●表示: 
デジタル表示(時間)  
●フレーム色: 
ベージュ  
●機能: 
メモリー保持機能/工場出荷時より停電累計3年間  
●外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
200×150×101  
●印字方式: 
インパクトドット式  
●表示内容: 
日付又は人数・時・分・午前/午後・曜日  
●インキング: 
インクリボン式  
●時計機能: 
水晶発振式(月差±15秒/常温25℃)
オートカレンダー(2089年度まで)  

●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10023937 ER-80S ¥33,000
¥23,520 ¥22,344
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

タイムカード

マックス

商品点数:1

¥1,260

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。