工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
接着剤・補修材
>
接着剤
>
セメダイン
>
二液性強力接着剤
2 件中 1 - 2 件
セメダイン
セメダイン1500主剤
●特長:
常温硬化・2液混合型の標準的なエポキシ樹脂系接着剤です。
●用途:
金属・熱硬化性プラスチック、ガラスをはじめ、広範囲の物質を強力に接着します。
特に熱膨張係数の小さい同種材料の接着に最適です。
●注意:
※使用及び保管上の注意
1.直射日光の当らない5〜35℃の屋内に保管して下さい。
2.接着しない材料もありますので、事前に確認してください。
3.接着剤が漏れている場合は施工を避けてください。
4.食器や食物を入れる容器には使用しないでください。
5.接着、充填などの本来の用途以外には使用しなしでください。
子供の手の届かないいい低の場所に保管してください。
●成分:
エポキシ樹脂系
●色:
淡黄色透明
●可使時間(分):
約60(20℃)
●不揮発分:
99.6%
●密度:
1.16g/ml
●消防法第四類危険物:
第四石油類危険等級V
●液状:
粘ちょう液
●粘度(Pa・s):
35
●溶剤:
なし
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AP-033
AP-035
内容量
選択解除
1缶(1kg)
1缶(500g)
内容量(g)
選択解除
500
内容量(kg)
選択解除
1
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10028934
AP-035
1缶(500g)
500
¥2,400
¥2,250
¥2,138
10028952
AP-033
1缶(1kg)
1
¥4,500
¥4,300
¥4,085
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
セメダイン1500主剤
セメダイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF