スリーエム(3M)

手研磨ブロックセット

手研磨ブロックセット スリーエム(3M)
 

手研磨ブロックセット (0件の商品レビュー)

手作業研磨がらくらいスピードアップ!
仕様
お買い得セット(リフィールロール粒度120A64mm×1.8mが1本おまけ)
付属品
リフィールロール180A(64mm×1.8m)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
10046407 手研磨ブロックセット オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

切削・研磨・測定用品 > 研磨材 > 手研磨 > ブロックサンダー

商品レビューを投稿すると毎月抽選でプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
手研磨ブロックセットをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。