工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
ドライバー/ビット
>
精密ドライバー
>
ベッセル
1 件中 1 - 1 件
ベッセル
マイクロドライバー
●特長:
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、制度が飛躍的に向上。
クロームバナージュ鋼、全身焼入。
●軸径(mm):
3
●全長(mm):
195
●先端サイズ:
#0
●軸長(mm):
100
●刃形:
+
●グリップ径(Φmm):
10
●内容量:
1セット(6本入り)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
9900+0×100
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10046732
9900+0×100
¥418
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
10046732
9900+0×100
→
10006017
9900+0×100
ベッセル
マイクロドライバー
1本
¥230
入り数が違います
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
マイクロドライバー
ベッセル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF