間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > キーボード

1 件中 1 - 1 件
エレコム

フルキーボード

注文コード:10055412
 
●特長: 
●USBフルキーボード
●メンブレン方式  

●ケーブル長(m): 
2  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
458×165×31(スタンド含まず)  
●対応機種: 
USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98の動作する機種※Windows95/NTでは動作いたしません。  
●キーピッチ(mm): 
19  
●インターフェイス: 
USB1.1  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10055412 TK-U09F2LG ¥3,500
¥1,869 ¥1,776
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。