工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
キーボード
2 件中 1 - 2 件
エレコム
ワイヤレスフルキーボード&マウス
●特長:
●2.4GHzワイヤレスキーボード&ワイヤレスレーザーマウスのセットモデル
●パンタグラフ方式
●傾斜角調節スタンド付
●9種類のホットキー付
●電池残量お知らせランプを装備
●Windows Vistaプレミアムロゴ取得商品
●付属品:
【キーボード】動作確認用単4形アルカリ乾電池2本、マニュアル【マウス】動作確認用単4形アルカリ乾電池2本
●質量(g):
【キーボード本体】800(電池含まず)
【レシーバ】10
【マウス本体】60(電池含まず)
●周波数(Hz):
電波周波数/2.4G
●コネクタ形状:
USB(A)オス
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
【キーボード本体】458×170×20
【レシーバ】22.7×70.0×12.3
【マウス本体】59.0×106.0×35.9
●対応機種:
USBインターフェイスを搭載し、Windows Vista/XP/2000 が動作するWindowsパソコン(対応は日本語版OS に限る)
●分解能:
800カウント
●通信方式:
DS-SS(直接スペクトラム拡散)方式
●キー配列:
日本語108キー配列(ホットキー数/9キー)
●使用乾電池:
対応電池(単4形)/アルカリ乾電池、マンガン乾電池、オキシライド乾電池、ニッケル水素電池
●キーストローク(mm):
3
●動作時間:
キーボード/【連続作動】約145時間※1日8時間パソコンを使用した場合、【目安】約6ヶ月※1日8時間パソコンを使用した場合
マウス/【連続作動】約130時間※1日8時間パソコンを使用したときの25%をマウス操作に割り当てた場合、【目安】約2ヶ月※1日8時間パソコンを使用したときの25%をマウス操作に割り当てた場合
●電波到達距離(m):
非磁性体/約10、磁性体/約3
※メーカー社環境でのテスト値であり、保証値ではありません。
●キーピッチ(mm):
19
●インターフェイス:
USB
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TK-FDP002BK
TK-FDP002WH
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10055446
TK-FDP002BK
¥15,300
¥12,800
¥12,160
10055455
TK-FDP002WH
¥15,300
¥12,800
¥12,160
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ワイヤレスフルキーボード&マウス
エレコム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF