工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
キーボード
2 件中 1 - 2 件
エレコム
USBフルキーボード
●特長:
●日本語108キーのUSBフルキーボード
●メンブレン方式
●傾斜角度を調整できるスタンド付
●質量(g):
約490
●ケーブル長(m):
1.4
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
438×144×26.9
●対応機種:
USBインターフェイスを装備し、WindowsVista/XP/2000/Me/98の動作する機種
※Windows95/NTでは動作いたしません。
●キー配列:
日本語108キー
●キーピッチ(mm):
19
●インターフェイス:
USB1.1
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TK-U08FYLG
TK-U08FYSV
色
選択解除
シルバー
ライトグレー
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10055464
TK-U08FYLG
ライトグレー
¥1,200
¥980
¥931
10055473
TK-U08FYSV
シルバー
¥1,200
¥980
¥931
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
USBフルキーボード
エレコム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF