間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > HUB

1 件中 1 - 1 件
エレコム

バスパワー専用4ポートUSB2.0ハブ

注文コード:10055622
 
●特長: 
●本体にケーブルを収納できるスティックタイプの4ポートUSB2.0ハブ
●USB2.0ハイスピードモード対応
●バスパワー専用  

●仕様: 
アップストリームポート/1ポート
ダウンストリームポート/4ポート  

●色: 
グレー  
●質量(g): 
30  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
94×32×11(ケーブル収納時)  
●対応機種: 
【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】USB2.0インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)およびMac OS X(10.2〜10.5)の動作する機種
※USB2.0ハイスピードモードに対応した環境が必要です。
※Windows 98では、「Windows 98オペレーティングシステム」CD-ROMが必要となる場合があります。
【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98およびMac OS 8.6〜9.x、Mac OS Xの動作する機種  

●ケーブル長(cm): 
7(コネクタ含む)  
●インターフェイス: 
USB2.0/1.1  
●供給電流(mA): 
1ポートあたり100mA未満で4ポート合計350mA以内  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10055622 U2H-K4B2GY ¥2,400
¥1,980 ¥1,881
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。