工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
HUB
1 件中 1 - 1 件
エレコム
USB2.0ハブ「これハブ」(三角タップタイプ)
●特長:
●三角タップタイプの3ポートUSB2.0ハブ
●周囲に干渉することなく接続可能
●USB2.0ハイスピードモード対応
●バスパワー専用
●USB2.0延長ケーブル付属
●付属品:
USB2.0延長ケーブル(ケーブル長/0.3m)
●色:
ホワイト
●ポート数:
3ポート
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
34×35×42
●対応機種:
【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】USB2.0インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)およびMac OS X(10.2〜10.5)の動作する機種 ※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。
USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98およびMac OS 8.6〜9.x、Mac OS Xの動作する機種
●インターフェイス:
USB2.0/1.1
●供給電流(mA):
1ポートあたり100mA未満
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
U2H-TAP2303BWH
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10055656
U2H-TAP2303BWH
¥1,800
¥1,480
¥1,406
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
USB2.0ハブ「これハブ」(三角タップタイプ)
エレコム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF