間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > HUB

1 件中 1 - 1 件
エレコム

充電できる4ポートUSBハブ

注文コード:10055683
 
●特長: 
●パソコンの電源が切れていても携帯電話などが充電できる4ポートUSBハブ
●信号と電源供給のオン/オフが可能なスイッチ装備
●セルフパワー&バスパワー両対応
●USB2.0ハイスピードモード対応  

●注意: 
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。  

●付属品: 
専用ACアダプタ×1  
●色: 
シルバー  
●質量(g): 
約40  
●ポート数: 
4ポート  
●ケーブル長(m): 
付属USBケーブル/約1.5(コネクタ含む)
専用ACアダプタ/約1.8(コネクタ含む)  

●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約108×26.5×17  
●対応機種: 
USBポートを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)/Me(※1)/98(※1),
(※2) が動作するPC/AT互換機、Mac OS 8.6〜9.x (※1)/Mac OS X(10.2以降)が動作するMacintoshシリーズ
※1 USB1.1互換での動作になります(USB2.0ハイスピードモード非対応)
※2 Windows 98オペレーティングシステムのCD-ROMが必要になる場合があります  

●転送速度(Mbps): 
最大480Mbps(USB2.0ハイスピードモード理論値)  
●インターフェイス: 
USB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)  
●供給電流(mA): 
セルフパワー時/4ポート合計2000mA以内(1ポート当たり500mA以内)
バスパワー時/4ポート合計400mA以内(1ポート当たり100mA以内)  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10055683 U2H-FC014SSV ¥3,400
¥2,780 ¥2,641
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。