工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
HUB
1 件中 1 - 1 件
エレコム
磁石付セルフ&バスパワー兼用USB2.0ハブ
●特長:
●裏面にマグネットを装備した4ポートUSB2.0ハブ
●特殊マグネット採用
●USB2.0ハイスピードモード対応
●セルフパワー&バスパワー両対応
●注意:
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
●付属品:
USBケーブル(A/miniB、1.5m)×1本、ACアダプタ(1.8m)
●仕様:
アップストリームポート/1ポート
ダウンストリームポート/4ポート
●色:
シルバー
●質量(g):
約60
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
約83×53×14
●対応機種:
【ハイスピードモードを含むUSB2.0動作への対応】USB2.0インターフェイスを装備し、Windows Vista/XP(SP1以降)/2000(SP4以降)およびMac OS X(10.2〜10.5)の動作する機種
※USB2.0ハイスピードモードに対応したインターフェイスが必要です。
【USB1.1互換での動作への対応(ハイスピードモードでは動作いたしません)】USBインターフェイスを装備し、Windows Vista/XP/2000/Me/98/およびMac OS 8.6〜9.x、Mac OS Xの動作する機種
●インターフェイス:
USB2.0/1.1
●供給電流(mA):
セルフパワー時/1ポートあたり500mA
バスパワー時/1ポートあたり100mA未満で、4ポート合計350mA以内
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
U2H-G4S2SV
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10055701
U2H-G4S2SV
¥3,600
¥2,980
¥2,831
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
磁石付セルフ&バスパワー兼用USB2.0ハブ
エレコム
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF