間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > PC周辺機器 > USB関連商品

1 件中 1 - 1 件
エレコム

USB扇風機

注文コード:10055717 注文コード:10055717 注文コード:10055717
 
●特長: 
●USBポートに接続するだけで使用できる3枚羽根仕様の台座付きUSB扇風機
●角度を調整できるフレキシブルアーム
●羽根はケガの心配のない柔軟素材
●ON/OFFスイッチ付  

●質量(g): 
約140  
●電源: 
USBバスパワー接続  
●ケーブル長(m): 
1(USB)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約60×100×220(羽根部除く)  
●対応機種: 
5V、500mAの電源供給が可能なUSBポートを装備したパソコン  
●アーム長さ(mm): 
160  
●インターフェイス: 
USB  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10055717 FAN-U16SV ¥1,800
¥1,480 ¥1,406
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。