間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > PC周辺機器 > USB関連商品

1 件中 1 - 1 件
エレコム

ヘッドセットマイクロフォン

注文コード:10055796
 
●特長: 
●適度に周囲の音が聞こえる! 半密閉型タイプのヘッドセットマイクロフォン
●使わないときはコンパクトに折りたたんで「専用ポーチ」に収納できる
●ボリュームコントローラ付・フレキシブルマイクアーム  

●色: 
ブラック  
●形式: 
【ヘッドフォン部】50mmダイナミック型
【マイクロフォン部】コンデンサマイク(モノラル)  

●ケーブル長(m): 
2.1  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
156×176×99.8  
●周波数特性: 
【ヘッドフォン部】20Hz〜20,000Hz
【マイクロフォン部】30Hz〜16,000Hz  

●ヘッドフォン部インピーダンス(Ω): 
60±15%  
●マイクロフォン部インピーダンス(Ω): 
2.2K  
●入力感度: 
【マイクロフォン部】-58±2dB  
●最大入力(W): 
【ヘッドフォン部】40m  
●指向性: 
【マイクロフォン部】無指向性  
●プラグ形状: 
3.5Φステレオミニプラグ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10055796 MS-HS112FBK ¥3,600
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。