Windows XP Home Edition/Professional ※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用できません。認識される容量および1パーティションの容量は、OSの仕様に準じます。
コネクタ形状
Serial ATA信号用 7ピン Serial ATA信号/電源用 15ピン
仕様流体軸受ドライブ質量(g)100対応機種DOS/Vパソコン/PC98-NXシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×9.5ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400設置姿勢水平インターフェイスSerial ATA 1.0a最大データ転送速度(I/F、理論値)【Serial ATA】1.5Gbps(150MB/s)内容量1個