間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > OA/PC用品 > HUB

1 件中 1 - 1 件
エレコム

100BASE対応スイッチングハブ

注文コード:10056225
 
●特長: 
●業界最小サイズのコンパクトモデル
●底面に「マグネット」を装備!
●5ポート搭載したスイッチングハブ!
●「Auto MDI/MDI-X機能」に対応!
●「ファンレス」の静音設計!
●コンセント周りもすっきり、小型で低発熱なACアダプタ
●RoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品  

●仕様: 
RoHS指令・ノンブロッキング・Auto MDI/MDI-X対応
グリーン購入法対象外  

●セット内容: 
スイッチングハブ・ACアダプタ・マニュアル・保証書  
●対象パソコン: 
100BASE-TX、10BASE-Tのいずれかに対応したLANポートを搭載した、パソコン、およびネットワーク機器。  
●色: 
シルバー  
●質量(g): 
96(本体のみ)  
●タイプ: 
(ネットワークタイプ)IEEE802.3/IEEE802.3u  
●ポート数: 
5ポート  
●対応OS: 
OSには依存しません。  
●コネクタ形状: 
RJ-45×5  
●定格消費電力(W): 
3.5(ACアダプタを含む)  
●接続方式: 
100BASE-TX/10BASE-T  
●入力電圧(V): 
(ACアダプタ)AC100V±10% 50/60Hz  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
88×50×26(本体のみ)  
●通信方法: 
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス  
●バッファメモリ: 
384Kbytes(各ポートに動的割当て)  
●フローコントロール制御: 
IEEE802.3x  
●MACアドレス登録数: 
2048件(全ポート合計)  
●フィルタリング速度: 
148800パケット/秒(100Mbps)
14880パケット/秒(10Mbps)  

●オートネゴシエーション: 
対応(100/10Mbps)  
●スイッチング方式: 
ストア&フォワード  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10056225 LAN-SW05BSV ¥2,500
¥2,380 ¥2,261
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。