工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
ローラー
>
ローラーハンドル
1 件中 1 - 1 件
コーワ
PIA Sハンドルロング
●幅(mm):
95
●厚さ(mm):
25
●全長(mm):
365
●質量(g):
140
●規格:
ロング柄
●内容量:
1本
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
19752
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10055053
19752
オープン
¥255
¥242
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
PIA Sハンドルロング
コーワ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF