間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 掃除機 > 乾式(ハンディタイプ)

1 件中 1 - 1 件
CCP

サイクロン式ハンディクリーナー

注文コード:10059454 注文コード:10059454 注文コード:10059454 注文コード:10059454 注文コード:10059454 注文コード:10059454
 
●特記: 
※理由ありです:在庫処分品です。  
●色: 
パールホワイト  
●周波数(Hz): 
50/60  
●コード長さ(m): 
5  
●定格消費電力(W): 
600  
●本体質量(kg): 
2.05  
●吸込仕事率(W): 
105  
●集塵容量(L): 
約0.5  
●電源(AC V): 
100  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
330×195×195  
●集塵効率(%): 
99.97  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
10059454 CT-646 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。