間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 電卓

1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

税計算機能付き電卓

注文コード:08755966
 
●仕様: 
切り上げ、切捨て、四捨五入、メモリー計算、損益計算  
●質量(g): 
150  
●電源: 
太陽電池+LR44  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
105×171×30  
●機能: 
税計算機能  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
105×171×30  
●電池: 
ボタン電池LR44×1個  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
08755966 CD-2322T オープン
¥578 ¥549
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。