タイヤゲージ(グリップタイプ)

タイヤゲージ(グリップタイプ) モノタロウ
(60件のレビュー)

グリップ部の操作でタイヤの空気圧の測定・増圧・減圧が出来ます。

仕様クリップチャック 質量(g)650 精度0~500kPa時→±15kPa、500~1200kPa時→±25kPa 測定範囲(kPa)0~1200 プラグPT1/4" ホース長さ(mm)約650 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×102×40 最小目盛(kPa)10 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10062866 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10062866
2018-03-14
用途:
タイヤの空気圧調整

品質・価格共に、大変満足している。 今後とも、よろしくお願いします。

対象商品:
10062866
2016-06-09
用途:
タイヤ交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

エアホースの内側曲がっている部分が1年ぐらいでひび割れてきた。ゴムの耐久性をあげてほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます

対象商品:
10062866
2014-09-21
用途:
自動車販売業
自動車・二輪車・自転車関連業

目盛も大きく大変みやすいです。
コストパホーマンスもよく大変きにいってます

対象商品:
10062866
2014-05-18
用途:
タイヤ交換および点検
機械屋ワタナベ 様

大きく見やすく
ワンアクションで動かせるのが良い

対象商品:
10062866
2013-09-13
用途:
社用車などの整備

もっと安い商品もありましたがあえてこの商品を選びました。中級クラスだと思うので耐久性を期待します。MonotaRブランド?の文字が大き過ぎるので安っぽく見えます。ロゴ体をもっと小さくセンス良くデザインして欲しいです。数十年使えてる状態ならいいんですが、綺麗なまま捨てなくてもいいことを願ってます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

対象商品:
10062866
2013-09-16
用途:
タイヤ空気圧の調整
株式会社アルファ物流 様

トラックの後輪ダブルタイヤの外側が計測できない、何かアタッチメントの様なものがあるのでしょうか?
有ればご紹介下さい、なければ開発時に検討してくだされば幸いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。アタッチメントは現在ご用意の予定がございません。
ダブルタイヤ・ダブルチャック等の対応商品をお選びいただけましたら幸いでございます。

対象商品:
10062866
2013-10-24
用途:
タイヤ整備

タイヤ整備の際に空気調製がしやすくとても重宝しております。お勧めしますよ。

対象商品:
10062866
2013-10-07
用途:
タイヤのエアー調整

ゲージのメーターが大きくて見やすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
オスのカプラが茶色で塗ってある部分しか入らなかったのですが、そういうものですか?
回答:
テーパーネジですから、最後まで入りません。
対象商品:
10062866
2011-09-27
質問:
オーバーホールできますか?
回答:
申し訳ございませんが、オーバーホールは承っておりません。
対象商品:
10062866
2011-08-30

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする