強力加硫セメント

強力加硫セメント TECH 強力加硫セメント TECH 強力加硫セメント TECH 強力加硫セメント TECH
(278件のレビュー)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。

注意
※TECH製のチューブパッチ・タイヤパッチにご使用下さい。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
767 60534345
767 60534345
60534345 767 1本(10mL) チューブ
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
764 32950775
764 32950775
32950775 764 1本(130mL) ハケ付
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
770 09612242
770 09612242
09612242 770 1本(205mL) ハケなし
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
760 19996576
760 19996576
19996576 760 1本(236mL) ハケ付
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
09612251 760 1本(230mL) ハケ付
オープン
 
 
取扱い終了
32950784 765 1本(50mL) チューブ
オープン
 
 
取扱い終了
41243903 761 1本(946mL) ハケなし
オープン
 
 
取扱い終了
32950793 761 1本(946mL) ハケなし
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09612251 760 19996576 760 760 強力加硫セメント TECH 19996576 強力加硫セメント TECH 1本(236mL) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 278
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途:
通常作業です。
オートショップ アクセル 様

クレーム対応は1台もありません
良い商品だと思います

2025-02-20
用途:
パンク修理

バイクなら、タイヤをホイールから外して、裏からシッカリ汚れを取り、平滑化をシッカリやれば、完璧に貼り付きます。チューブレスタイヤでも、市販のパンク修理剤(ゴム糊に毛がはえたような物)を使わずに、この加硫セメントを使えば安心感が違うし、事実、シッカリ貼り付きます。TECHは一番良さそうです。ゴムや異物の破片が中に混入させないことと、使用後はキャップをしっかりすることで、固まることもないような気がします。

5人が参考にしています
2025-05-30
用途:
パンク修理キットの補填に
Salve! 様

修理キットのセメントだけが減ってしまったので購入しました。
安価で助かります。

2025-02-12
用途:
パンク修理
有限会社 中山商会 様

TECHのクイルシールとあわせてパンク修理に利用しています、確実に作業を行えば安定して性能を発揮してくれます。

対象商品:
19996576
2025-02-11
用途:
パンクの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥も早く使用し易いです接着もしっかりするのでとても扱い易いです

2024-09-20
用途:
パンク修理

この10mlのチューブが固まる前に使い切れてとても便利です。
価格が205ml入りの4割くらいなので、もう少し安くなればうれしいのですが

3人が参考にしています
対象商品:
32950784
2024-08-12
用途:
パンク修理

ボトル型は使わないとスライムになってしまうので、やっぱり量は少ないがチューブ型が最後まで使えていい。

3人が参考にしています
対象商品:
32950784
2024-07-17
用途:
パンクの内面修理

やはり、素晴らしく接着しますね。熱圧着する必要ももはやなくなったみたいですし。
圧着用のローラーは準備した方がいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
チューブレスのパッチで使用可能ですか?
回答:
チューブレスのパッチで使用可能です。
対象商品:
09612251
3人が参考にしています
2011-10-31

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする