現場を支えるネットストア MonotaRO
MonotaROコピー用紙が無料になる! IHC.MonotaRO
新潟精機

マグネット付レーザーレベル

マグネット付レーザーレベル 新潟精機
 

マグネット付レーザーレベル (2件の商品レビュー)

●特長: 
離れた場所へも水平出しができるレーザー付。
鉄骨工事・プラント工事に大変便利な、測定基準面マグネット付。
暗い場所での作業に便利な、気泡管バックライト。
読み取りやすい拡大レンズ付。(水平気泡管のみ)  

●仕様: 
認識距離/約10m
レーザー照射位置/測定基準面より約30mm
  

●付属品: 
単4形乾電池2本(テスト用)  
●厚さ(mm): 
21  
●全長(mm): 
355  
●質量(g): 
310  
●全幅(mm): 
55  
●感度(mm/m): 
気泡管/(水平)0.50、(垂直・45°)0.50  
●精度: 
レーザー/10mで±5mm以内  
●使用レーザー: 
可視赤色半導体レーザ  
●使用可能温度範囲: 
0〜40℃  
●使用電池: 
単4形乾電池2本  
●寿命: 
レーザー/約8000h  
●レーザー出力: 
最大1mW(JIS規格クラス2)  
●レーザー波長(nm): 
635  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
10085774 MLL-350 ¥4,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 

切削・研磨/生産加工用品 > 測定用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レーザー墨出器/レーザーレベル

工事用品 > 測量用品 > 角度計/水平器、水準器/測量 > レーザー墨出器/レーザーレベル

平均満足度:3.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 鉄骨作業

レーザ照射が少しボケますがマグネットにて安定感が有ります
作業内容しだいで十分使用出来ます

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社社杉浦工業 様(愛知県) [2013-02-13]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 単管ステージ製作

レベルの気泡が、よく2つ3つに分散して使いにくかったです。それ以外は普通でした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-04-09]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見、ありがとうございました。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。