ピラーズキャッチ

ピラーズキャッチ SK(新潟精機)

かくれた下地材・支柱が簡単に探し出せます
壁面の針が探せるネイルキャッチ付(取外し可能)
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知
安全なスライドキャップ付
グッドデザイン賞受賞商品

付属品
針3本(1本セット済)
ネイルキャッチ
用途フック、カーテンレール、棚板などの取り付け時や電気・照明工事、換気扇、クーラーの取付工事などに 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×25 内容量1個
注意
※ピラーズキャッチはかくれた下地材・支柱を探し出す商品であって、壁の裏にある素材を見分けるための道具ではないのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10437594 P-9
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする