現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

安全・物流・清掃/事務用品 > 冷暖房・換気・空調設備 > 業務用ヒーター/ストーブ > ダイニチ工業

2 件中 1 - 2 件
ダイニチ工業

ブルーヒーター

注文コード:
 
●特長: 
デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。暗い場所でも見やすいLEDを採用。
視認性の高い「黒」と「黄」のボタンカラー。
運転スイッチを押してからわずか80秒のスピード着火。
10分単位でセットできるタイマー機能。
6時間延長機能付。
温風&放射の2ウェイ暖房。
熱くならない天板。  

●注意: 
※開放店舗など以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用下さい。  

●仕様: 
スピード点火
タイマー運転
インバータ制御
静音点火
秒速消臭システム
低騒音化ボックス構造
温風ファン付
換気ランプ
水検知ランプ
自然対流  

●質量(kg): 
19.0  
●電源(V): 
単相100(50/60Hz)  
●消費電力(W): 
大火力時/435
小火力時/205
最大(点火時)/950
待機時/1.1  

●タンク容量(L): 
19.0  
●本体寸法(mm): 
724×507×581(置台含む)  
●安全装置: 
不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置  
●燃料消費量(L/h): 
最大〜最小/1.700〜0.544  
●暖房の目安(コンクリート): 
61畳(100.5m2)まで  
●暖房の目安(木造): 
44畳(72.5m2)まで  
●運転音(dB): 
50〜37  
●暖房出力(kW): 
最大〜最小/17.50〜5.60  
●燃焼継続時間(h): 
大火力/11.2、小火力/34.9  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
色(本体)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
10074574 FM-183FW ウォームホワイト ¥94,800 別送品
廃番
10074583 FM-183FH プラチナグレー ¥94,800 別送品
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。






最近見た商品
ブルーヒーター ブルーヒーター
ダイニチ工業
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年
Cチャンネル刷毛 Cチャンネル刷毛
大塚刷毛製造
チップ(ミルスレッドNPTねじ) チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス
> もっと見る


キャンペーン


モバイル

JADMA