止切用チップソー
用途
卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント版
△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
その他
○(良好)・・・塩ビ板、アクリル板
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板
内径(Φmm)25.4
適合材特に木材、コンパネ、合板、石膏ボード
使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ
刃型両側面研磨仕上
内容量1個
スライド・止切用
用途詳細
木質系建材
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント版
△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、押出し成形セメント板
その他
○(良好)・・・塩ビ板、アクリル板
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板
切断機用カッター(チップソー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16