9.5sqナットグリップソケット

9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sqナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(6件のレビュー)

ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10306974 3450M-8 8 26 17.3 21
1,290
979
1,077 (税込)
当日出荷
10306983 3450M-10 10 26 17.3 24
1,290
979
1,077 (税込)
当日出荷
10306992 3450M-11 11 26 17.3 26
1,290
979
1,077 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10307001 3450M-12 12 26 17.3 26
1,290
979
1,077 (税込)
当日出荷
10307017 3450M-13 13 26 17.0 28
1,380
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
10307026 3450M-14 14 27 18.5 34
1,380
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
10307035 3450M-15 15 27 19.5 42
1,430
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10307044 3450M-17 17 28 21.5 62
1,430
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
10307053 3450M-19 19 29 23.3 66
1,440
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
10307062 3450M-21 21 29 26.0 85
1,510
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10307071 3450M-22 22 29 27.0 90
1,540
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
10307087 3450M-24 24 31 30.0 102
1,720
1,498
1,648 (税込)
3日以内出荷

返品不可
20050084 3450M-16 - 27 - 50
1,430
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
20050093 3450M-18 - 29 - 64
1,440
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10306983
2023-08-10
用途:
ハーレーのバッテリーネジを外す時。
井上電気 様

YouTubeでみましたら、ハーレーのバッテリーのプラスネジを上から外しますが、普通のソケットなら落下しますが、この商品は上手くできていてネジを挟んで取りことができる商品なので、非常に満足

対象商品:
10307017
2022-10-19
用途:
自動車整備
松田モータース 様 (サービス業)

コスパが良く、機能性も抜群で耐久性もらあり購入して良かったです。

対象商品:
10306974
2018-05-31
用途:
自動車整備

ディープソケットもあると良いと思います。後、13 15 16 18 のなど有ると買いたいです。

対象商品:
10307017
2023-01-12
用途:
食品機械・設備のメンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

「コーケン工具にハズレなし」と友人の自動車メカニックが言っていたが、まさにその通り。
セミプロの私には、もったいない位の品質です。

対象商品:
10306983
2014-01-13
用途:
落としやすいネジの取り付け。

今のところ、不満は、有りません。

対象商品:
10307017
2014-10-10
用途:
バイクカスタム

価格が割高であることだけが問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする