SN 片口スパナ 普通級

SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)
(23件のレビュー)

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 内容量1丁
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SN0010 10384796
SN0010 10384796
10384796 SN0010 10 105 2.7 23.4 20
500
388
427 (税込)
当日出荷
SN0012 10384805
SN0012 10384805
10384805 SN0012 12 125 3 27.5 40
500
388
427 (税込)
当日出荷
SN0013 10384814
SN0013 10384814
10384814 SN0013 13 130 3 30 45
500
388
427 (税込)
当日出荷
SN0014 10384823
SN0014 10384823
10384823 SN0014 14 140 3.3 33 45
590
469
516 (税込)
当日出荷
SN0017 10384832
SN0017 10384832
10384832 SN0017 17 160 3.8 38 85
650
499
549 (税込)
当日出荷
SN0019 10384841
SN0019 10384841
10384841 SN0019 19 180 4.5 41.5 115
820
619
681 (税込)
当日出荷
SN0022 10384857
SN0022 10384857
10384857 SN0022 22 195 5 47 140
1,030
779
857 (税込)
当日出荷
SN0024 75262923
SN0024 75262923
75262923 SN0024 24 215 5.7 50 200
1,280
989
1,088 (税込)
当日出荷
SN0026 10384875
SN0026 10384875
10384875 SN0026 26 235 6 56 250
1,340
999
1,099 (税込)
当日出荷
SN0027 10384884
SN0027 10384884
10384884 SN0027 27 235 6 56 250
1,420
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
SN0030 75262932
SN0030 75262932
75262932 SN0030 30 275 6.5 65 320
1,740
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
SN0032 75262941
SN0032 75262941
75262941 SN0032 32 275 6.5 65 370
1,890
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
SN0035 10384911
SN0035 10384911
10384911 SN0035 35 305 7 74 550
2,910
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
SN0036 75262957
SN0036 75262957
75262957 SN0036 36 305 7 74 550
2,890
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
SN0038 10384936
SN0038 10384936
10384936 SN0038 38 305 7 74 550
3,880
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
SN0041 10384945
SN0041 10384945
10384945 SN0041 41 345 8 83 820
3,470
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
SN0046 10384954
SN0046 10384954
10384954 SN0046 46 385 8.5 92 1200
5,200
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
SN0050 10384963
SN0050 10384963
10384963 SN0050 50 415 8.5 97 1260
6,400
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
SN0055 10384972
SN0055 10384972
10384972 SN0055 55 483 9 115 2000
11,200
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
SN0060 10384981
SN0060 10384981
10384981 SN0060 60 483 9 115 2000
14,800
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
SN0065 10384997
SN0065 10384997
10384997 SN0065 65 575 10 140 3000
19,000
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
SN0070 10385006
SN0070 10385006
10385006 SN0070 70 575 10 140 3000
25,500
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
SN0075 10385015
SN0075 10385015
10385015 SN0075 75 575 10 140 3000
29,000
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
10384866 SN0024 24 215 5.7 50 200
900
 
 
取扱い終了
10384893 SN0030 30 275 6.5 65 320
1,290
 
 
取扱い終了
10384902 SN0032 32 275 6.5 65 370
1,400
 
 
取扱い終了
10384927 SN0036 36 305 7 74 550
2,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

安定の旭金属工業。
昔から使っており70サイズまで全て旭金属工業で揃えてます。

対象商品:
75262941
2024-03-21
用途:
バイクのメインテナンスに購入。

握り易くて手に馴染みます。チカラも母材に伝わるので使い易いです。

対象商品:
75262941
2020-12-02
用途:
ロードレーサ(自転車)のヘッド調整
電気・ガス・熱供給・水道業

ロードレーサーのヘッド調整に使用しています.
32mmの専用板スパナと組み合わせて,袋ナット回し工具としています.


クロモリ鋼フレームのヘッド小物は,1インチ・スレッドタイプ.
32mm幅の片口スパナで共締めして調整・固定します.
4mm厚の専用板スパナでワンを押さえて, 何がしかのスパナで袋ナットを回すのですが,
板スパナは薄いために,締め付け中に外れるおそれがありますし,
300mmモンキーでは,口幅が安定しないために袋ナットを舐める事故が起きがち.
アルミ軽合金のヘッドセットでは,致命的なダメージを与えることがあります.

上記の不具合に対して,この 「SN 片口スパナ 普通級」 は...
顎の厚みが10mmあり,板スパナのように作業中に袋ナットから外れる危険は殆どありません.
単一寸法品なので,モンキースパナのうに二面幅が変化する心配がありません.
格安品なので,しまった! と後悔する前に工具箱に用意することをお勧めします.

最後に,個人的な改善要望です.
ハンドルの終端に,丸穴が欲しいを思います.
工具の保管や取扱時の落下事故防止に役立ちます.

2人が参考にしています
対象商品:
75262941
2020-05-20
用途:
ナット締め付け
勝 産業 様

普通に使えて何の問題も無いです。
強い負荷を掛けても変形しないです。

対象商品:
10384884
2020-07-09
用途:
締め付け工具

以前はモノタロウ印の商品が格安で買えたのですが、取り扱わなくなったのでこちらを買いました。しょっちゅう使うものではないですが、あると便利です。もう少し安くてもいいかなと思いますが、・・

対象商品:
10384945
2020-02-28
用途:
柱脚のボルト締め

値段の割にはしっかりして使用には、何の問題もありませんでした。
サイズ違いも買いたいです。

対象商品:
75262957
2020-01-21
用途:
ナットを緩めるのに、固い時、円筒の棒を継ぎ足しても回しても、しっかりと回せる。

狭いところでは使いにくい。もう少し回す方が短くてもよい。

対象商品:
10384832
2019-03-01
用途:
機械メンテナンス
岩月鍍金工業株式會社 様

塗装が滑りやすく、度々手から落としてしまいました。滑り止めが必要と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする