耐熱グローブ
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱グローブです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10437165 | - | 63633624 | - |
|
耐熱グローブ | エスファクトリー | 1双 | ¥4,498 税込¥4,948 | 耐熱温度は素材370℃になります。 |
商品レビュー
- 用途:
- 焚き火
約4回ほど利用したら指の部分に穴が空きました。
気づかずに使用して火傷しました。
- 対象商品:
- 10437165
- 用途:
- 加熱された配管の作業
軍手では2重で使用しても短時間で熱くなるが
これだけででも十分耐えられる。
キャンプで燃え残りのマキの後片付けにも使えるのではないでしょうか
- 対象商品:
- 10437165
- 用途:
- ゴルフクラブのアイアンヘッドをベルトサンダーで削り出す。
初めて購入した時は、とにかく大きくて、操作性がよくなかったが、今回のは少しサイズが小さくなったようで、使いやすくなりました。断熱性が良いと思うのでリピートしてます。これがないと仕事が出来ませんから。今後はまた少し小さくなれば良いなと思ってます。
- 用途:
- 溶接
溶接仮付けの時 材料を持って使用したのですが穴が開きやすいです。皮手袋の方が穴が明きにくいですが、指先が動きにくいです。そこを改良された手袋がほしいです。
- 対象商品:
- 10437165
- 用途:
- 釜場で熱量がある鉄板を扱う
大きすぎて、フィッティングしない。5本指が台無し。耐熱効果もなく。ただでかい、キーパーグローブのよう。
- 対象商品:
- 10437165
- 用途:
- 火造り作業
使い勝手はいいのですが、耐久性に欠け、指先などがすぐに穴が空いてしまいます。この点が、改善されれば非常に良いと思います。
- 対象商品:
- 10437165
- 用途:
- フュージングガラスと七宝焼の電気炉への出し入れに
フュージングガラス・七宝焼・アートクレイシルバーの電気炉は800度であれやこれやします。耐熱1200℃のこちらの商品は、お値段も手頃。
厚手で男性用の為大きめですので、もうひとつ他の、お手頃な値段の耐熱軍手を二重にして、その上からこれを被せて使っています。自分は小柄で手が小さいのと、怖がりなのでこれで安心して作業できます。
袋すが、目が荒いややの