透湿レインウェア フェニックス

透湿レインウェア フェニックス - makku
(45件のレビュー)

15年以上売れ続けている実績!防水透湿レインスーツのロングセラーモデル!
軽量&透湿機能で、ムレにくく軽い着心地!
雨や風を通さず、皮膚表面からの水蒸気を外に透過させるという優れた機能を備えたレインウェア。
縫い目の裏面には、表からの雨等の水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
多彩なカラーバリエーションで、シーンやお好みに合わせた選択が可能。
ジャケット裾、袖口はマジックテープや紐で調節可能。
ファスナーは、ダブルフラップにより保護され、ファスナーからの水の侵入を防ぐ!
使いやすい大型ポケット、フードは取り外し可能。 パンツの裾も調節可能です。 総裏メッシュ付き。 収納袋付き。

耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000混率(%)表:ナイロン100(ウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)内容量1セット
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※こちらのフードは、ウェアのサイズに関係なく、全て同じ大きさになります。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10767312AS-7200M73103ブルー117
オープン
取扱い終了
代替品有
10767321AS-7200L75106ブルー120
オープン
取扱い終了
代替品有
10767337AS-7200LL78109ブルー123
オープン
取扱い終了
代替品有
10767346AS-7200EL81113ブルー127
オープン
取扱い終了
代替品有
10767355AS-72004L84117ブルー130
オープン
取扱い終了
代替品有
32585585AS-7200M73103ネイビー117
オープン
取扱い終了
代替品有
32585594AS-7200L75106ネイビー120
オープン
取扱い終了
代替品有
10767233AS-7200LL78109ネイビー123
オープン
取扱い終了
代替品有
10767242AS-7200EL81113ネイビー127
オープン
取扱い終了
代替品有
10767251AS-72004L84117ネイビー130
オープン
取扱い終了
代替品有
10767513AS-7200M73103オレンジ117
オープン
取扱い終了
代替品有
10767522AS-7200L75106オレンジ120
オープン
取扱い終了
代替品有
10767531AS-7200LL78109オレンジ123
オープン
取扱い終了
代替品有
10767547AS-7200EL81113オレンジ127
オープン
取扱い終了
代替品有
10767556AS-72004L84117オレンジ130
オープン
取扱い終了
代替品有
10767267AS-7200M73103ライトグレー117
オープン
取扱い終了
10767276AS-7200L75106ライトグレー120
オープン
取扱い終了
10767285AS-7200LL78109ライトグレー123
オープン
取扱い終了
10767294AS-7200EL81113ライトグレー127
オープン
取扱い終了
10767303AS-72004L84117ライトグレー130
オープン
取扱い終了
10767364AS-7200M73103バイオレット117
オープン
取扱い終了
10767373AS-7200L75106バイオレット120
オープン
取扱い終了
10767382AS-7200LL78109バイオレット123
オープン
取扱い終了
10767391AS-7200EL81113バイオレット127
オープン
取扱い終了
10767407AS-72004L84117バイオレット130
オープン
取扱い終了
10767416AS-7200M73103ブラウン117
オープン
取扱い終了
10767425AS-7200L75106ブラウン120
オープン
取扱い終了
10767434AS-7200LL78109ブラウン123
オープン
取扱い終了
10767443AS-7200EL81113ブラウン127
オープン
取扱い終了
10767452AS-72004L84117ブラウン130
オープン
取扱い終了
10767461AS-7200M73103オフホワイト117
オープン
取扱い終了
10767477AS-7200L75106オフホワイト120
オープン
取扱い終了
10767486AS-7200LL78109オフホワイト123
オープン
取扱い終了
10767495AS-7200EL81113オフホワイト127
オープン
取扱い終了
10767504AS-72004L84117オフホワイト130
オープン
取扱い終了
10767565AS-7200M73103キャメル117
オープン
取扱い終了
10767574AS-7200L75106キャメル120
オープン
取扱い終了
10767583AS-7200LL78109キャメル123
オープン
取扱い終了
10767592AS-7200EL81113キャメル127
オープン
取扱い終了
10767601AS-72004L84117キャメル130
オープン
取扱い終了
10767617AS-7200M73103O/D117
オープン
取扱い終了
10767626AS-7200L75106O/D120
オープン
取扱い終了
10767635AS-7200LL78109O/D123
オープン
取扱い終了
10767644AS-7200EL81113O/D127
オープン
取扱い終了
10767653AS-72004L84117O/D130
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10767312AS-720022849645AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849645透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767321AS-720022849654AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849654透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767337AS-720022849663AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849663透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767346AS-720022849672AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849672透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767355AS-720022849688AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849688透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32585585AS-720022849575AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849575透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32585594AS-720022849584AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849584透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767233AS-720022849593AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849593透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767242AS-720022849602AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849602透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767251AS-720022849618AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849618透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767513AS-720022849706AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849706透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767522AS-720022849715AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849715透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767531AS-720022849724AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849724透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767547AS-720022849733AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849733透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10767556AS-720022849742AS-7400AS-7200 透湿レインウェア フェニックス2 makku 22849742透湿レインウェア フェニックス2makku1セット
5,998
欠品中
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10767321
2018-03-24
用途: 釣りや農作業用
農・林・水産業

冬の寒気に使用するが、おおむね耐寒性もあり、ある程度通気性が確保できることで良好。

対象商品 : 10767531
2017-06-10
用途: 雨降り時での軽作業、自転車の運転
運輸・通信業

まだ機会がなく一度も使用していないため、防水度・透湿度がどの位かは判断できませんが、素材の肌ざわりも良く、軽量なので動きやすい。帽子部分が着脱式でなく、襟に収容できれば、なお良いと思います。

対象商品 : 10767626
2017-05-14
用途: 配達業務
卸売・小売業

さっそく雨の中配達に使っています、これからの季節透湿でも蒸します。サイズはよく合っていました、動きやすかったです。

対象商品 : 10767294
2017-05-05
用途: 児童の通学時の交通安全時の雨の日に使用。快適である。

雨の日の対策として手がふさがらないので傘を利用せず助かる。

対象商品 : 10767355
2017-06-23
用途: 道路工事作業時
正友建設 有限会社建設業・工事業

ちょっとサイズが小さかったようですが、軽くて良かったです

対象商品 : 10767321
2016-06-10
用途: 雨天軽作業
株式会社イチコー

非常に軽く、動きやすく作業性が良い、価格も手ごろだ

対象商品 : 10767355
2016-02-05
用途: 洗浄作業
建設業・工事業

軽くて通気性がよい

対象商品 : 10767321
2015-09-11
用途: 雨天時の自転車での配達
製造業

台風の雨の日に初めてつかいました。新品ですので防水に問題は感じませんでした。土砂降りではなかったので雨水の侵入もありませんでした。透湿性能も問題は感じませんでした。フロントファスナーのフラップは大型でいいと思います。軽くて薄いので動きやすく作業をするのに支障もありません。初期性能は合格点だと思います。今まで数万円する高級素材のものなど色々と使ってみましたが、最近は安価なものでどれくらい使えるかを試しています。価格を考えて半年以上普通に使えたら合格だと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする