ペンライト

ペンライト Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

サイズ約Φ16.5×155mm 質量(g)約60(電池含) タイプ集光形 光源ニップル球 MB-22N(2.2V 0.25A) 使用電池単3形乾電池×2個 電池寿命(連続時間)約7(パナソニックアルカリ乾電池) 明るさ(Lx)約20(50cm前方) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10769613 BF-321P
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10769613
2013-09-11
用途:
検査
株式会社カクタス 様

LEDライトかと思ったら、電球タイプでした。もう少し明るさが欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする