現場を支えるネットストア MonotaRO
ログアントス(松元屋)

安全ベスト

安全ベスト ログアントス(松元屋)

こんなお得な商品も!

KF-019-B 安全ベスト MonotaRO 35149441 MonotaRO
安全ベスト
¥350
 
●特長: 
発光性反射テープであなたの存在を明確に!
マジックテープで、ぴったりサイズ調整。  

●用途: 
夜の作業に  

●材質: 
素材:メッシュナイロン100%
反射材:塩化ビニール  

●テープ幅(mm): 
50(反射テープ)  
●内容量: 
1着  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

サイズ
ウエスト(cm)
質量(g)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
10784094 NV-300 ネイビー/イエロー F 100〜125 180 オープン 廃番
10784103 NV-301 イエロー/イエロー F 100〜125 180 オープン 廃番
10784112 NV-305 ネイビー/シルバー F 100〜125 180 オープン 廃番
10784121 NV-300 ネイビー/イエロー XL 105〜130 190 オープン 廃番
10784137 NV-301 イエロー/イエロー XL 105〜130 190 オープン 廃番
10784146 NV-305 ネイビー/シルバー XL 105〜130 190 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 

安全衛生保護用品・標識 > 安全用品 > 安全ベスト・合図灯 > 安全ベスト

自動車・トラック・バイク・自転車用品 > ガレージ設備・運送 > 安全・作業用品 > 安全ベスト・合図灯

工事用品 > 土木安全用品・マテハン > 土木安全用品 > 安全ベスト・合図灯

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で100名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 建設作業現場にて使用

割安感がある

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-03]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: リフトマン

着用が楽

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


「安全ベスト」の関連検索(特集)