キシラデコール(カラレス・下塗り用)

キシラデコール(カラレス・下塗り用) - 大阪ガスケミカルキシラデコール(カラレス・下塗り用) - 大阪ガスケミカル

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。
木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。
日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。
木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。
塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。
刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。
一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。

用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
注意
※カラレスは耐候性がありませんので、下塗り専用でお使い下さい。
お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
主な用途
使用場所
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32746445#1011缶(0.7L)カラレス(無色、下塗用)アルキド樹脂、石油系溶剤屋外木部屋外用耐候
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
25154336#1011ケース(0.7L×6缶)カラレスアルキド樹脂、石油系溶剤屋外木部屋外用耐候
24,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
32746454#1011缶(4L)カラレス(無色、下塗用)アルキド樹脂、石油系溶剤屋外木部屋外用耐候
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
25154178#1011ケース(4L×4缶)カラレスアルキド樹脂、石油系溶剤屋外木部屋外用耐候
51,600
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
109393541011缶(4L)カラレス(無色、下塗用)----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする