商品名から探す
マイページ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具・生産加工用品
>
電動・空圧工具
>
充電工具アクセサリー
>
パナソニック
>
電池パック
工事用品
>
電動・充電工具
>
充電工具アクセサリー
>
パナソニック
1 件中 1 - 1 件
パナソニック(Panasonic)
電池パック(ニカド電池)
●適合:
充電ハンマードリル(EZ6813/6812/6811)
●質量(g):
1280
●タイプ:
Fタイプ
●バッテリー:
ニカド
●バッテリー容量(Ah):
2
●バッテリー電圧(V):
24
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
EZ9116
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
10951902
EZ9116
¥19,800
¥13,860
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
全てのカテゴリを見る
安全・物流・
清掃/事務用品
工具・
生産加工用品
FA・
メカニカル部品
自動車・
トラック用品
工事用品
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
作業服
安全用品
安全標識
冷暖房・換気・空調設備
物流・保管用品
テープ
梱包用品
科学研究・実験器具
清掃用品・洗剤
電池
OA/PC用品
インク・トナー
事務用品
照明
よりどり3点 19800円
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
作業服アウトレット
安全・物流・清掃/
事務用品モールTOP
切削工具
測定用品
研磨材
スプレー・オイル・グリス
作業工具
電動・空圧工具
接着剤・補修材
溶接用品
静電気対策・クリーンルーム用品
はんだ関連用品
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
ドリル・工具アウトレット
工具・生産加工用品モールTOP
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
ベアリング・伝導機器
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
制御機器
機械部品
ねじ・ボルト類
油圧機器・油圧ホース(高圧ホース)
キャスター
TAIYO
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
FA・メカニカル部品モールTOP
オイル・ケミカル・補修
洗車・清掃
整備工具・収納
電動・空圧・油圧工具
タイヤ・足回り
自動車部品
電装・ハーネス
鈑金・塗装
ガレージ設備・運送
カー用品
旧エイシン(在庫売切商品)
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
自動車用品アウトレット
自動車・トラック用品モールTOP
電動・充電工具
刃物・先端工具
エアー工具
ボルト・釘・床下/接合金物
建築道具・作業工具
建築金物
測量用品
塗装・養生・内装用品
電気材料
配管・水廻り設備部材
ポンプ・送風機
建築消耗品
溶接・発電・建築機器
住設機器
建材・エクステリア
キャンペーン一覧
人気ランキング
新着商品
MonotaROブランド商品
工事用品アウトレット
工事用品モールTOP
カタログ
デジタルカタログを見る
カタログのご請求
最近見た商品
電池パック(ニカド電池)
パナソニック(Panasonic)
溶接ワイヤー
CHOSUN
テープみたいなマグネット
大一鋼業
ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
イーグル・クランプ
キャンペーン
ほんの一部をPickUp
曜日別特売
期間限定★土・日・祝
WEB注文でMonotaROブランド
10%OFF
エコ企画
大事な資源を活用、コストも削減。
お知り合い紹介
キャンペーン
¥1,000 PRESENT
アフィリエイトパートナー募集中!!
表示価格はすべて
税別価格
です。