コードレスインパクトドライバー
ニッケル水素充電池搭載の日本オリジナル!!
ブラック・アンド・デッカーの伝統的なオレンジ×ブラックのカラーリングから、日本向けにクールグレーという全く新しいカラーで登場したハイエンド機。
ニッケル水素充電池を搭載したことで、軽量・小型化が可能となりウェイトバランスが向上。継ぎ足し充電による充電池の劣化が少ないなどのメリットが生まれました。パワーはDIYトップクラスの130N・m!暗所での使用に便利なLEDライトを装備。
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11099873
- 用途:
- コーススレッド打ち
中国製の易いものを使っていましたが、こちらのほうがパワーが有り、使いやすいです。
安物買いの〇〇でしたね。今まで。
- 対象商品:
- 11077656
- 用途:
- ボルト、ナット、ビスの締め付け・取外し。 ちょっとした穴あけ作業に限り六角シャンクのドリルをつけてドリルとして。
レビューを参考に購入しました。
私はパワーに不満を感じることは今の所有りません。
充分です。
気にいってる点は、性能と関係ないのですが白黒のツートンってところがイイです。
これまでの黒・オレンジのツートンだと、外観がいかにも安い海外メーカー品という感じがしてプロとして人様の前で使うのは恥ずかしいな~、オレッチの技術が疑われちまうぜ(たいした技術ではないんですが・・・)と思っていました。
この白黒のデザインだったら安っぽい感じがないので、今は堂々と人様の前で使用してます。
ちょっと不満に思う点は、バッテリーの脱着がちょっとやりづらいかな~と、ケースの出来が悪い、今の所はそのくらいです。
ワガママを言えば、ベルトに引っ掛けるフックが標準だったらいいな~。
- 対象商品:
- 11099873
- 用途:
- DIY、建築作業、船舶整備他
なかなかパワーはあるので、一般的なビットを使用する分にはかなり使えると思う。
細部の出来は国産メーカーの製品と比べてしまうと若干見劣りする部分もあるが、実用面で考えればかなりコストパフォーマンスはいいと思う。
しかし、バッテリ容量の割りに電池の持ちがあまりよろしくない。バッテリが2コセットで正解かと。さらにニッケル水素電池なので、その都度使用前に補充電しておけば問題ない。
総じて、プロユースでは物足りない部分もあるが、DIYユースではかなりオススメできると思う。
- 対象商品:
- 11099873
- 用途:
- DIYから仕事まで。
最高に使い勝手がいいです。仕事でも十分に使えます。
ただ、改善点として充電機のコードをもう少し品質の良いものになればと・・・。
インパクトドライバーは最高かと・・・。
- 対象商品:
- 11099873
- 用途:
- あえて仕事でバリバリと使っております。
NM14 使っております。
車のホイルボルト10kg/m が緩む位だと嬉しかったのですが、
これは叶わずでした。
ただ、M8ボルトやM10ボルト位は何とか緩みますし
本締めは出来ませんが、
かなりのスピードで閉める事も出来
先端部品の充実度でドリルやドライバーとして使ったり
十分に活躍しています。
●バッテリーが意外に持ちません。
これがちょっと残念ですが2本付いているのと
高速充電で助かっています。
p.s.
敢えてバッテリーを外しての格納は自分としては賛成しております。
何かあったら火災の可能性もありますので。